各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC
各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC
各種暖房用放熱器に使用。
感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.35
種類ラジエタートラップ
形式ワックス式ストレート形
最高使用温度(℃)150
材質(弁体・弁座)SUS
材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
各種暖房用放熱器に使用。
感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)150
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.35
種類ラジエタートラップ
形式ワックス式アングル形
材質(弁体・弁座)SUS
材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
関連キーワード