4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)32 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)47.5 圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 負圧性能(kPa)-12以下 材質(弁箱)CAC
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)22 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS G1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷