47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

AL-150 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ カスタマイズ可
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚程式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150) サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

材質(本体)CAC タイプ揚程式 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AL-300 【オーダー】安全弁 AL-300 ヨシタケ カスタマイズ可
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
適合流体蒸気 質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6 形式揚方式 呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132 弁仕様密閉型、蒸気 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220 サービス分類オーダー・加工
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

AL-150T 【オーダー】安全弁 AL-150T ヨシタケ カスタマイズ可
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 ・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 ・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています ・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています ・密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚方式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型、ソフトシート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)120 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適、設定圧力MAX1.6MPaまで対応
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水道法基準適合品です(E-626)、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

オールステンレス製で、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、要部(弁体,弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AL-300T 【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ カスタマイズ可
・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6 形式揚方式 呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132 弁仕様密閉型、気体・液体 サービス分類オーダー・加工
1個
35,980 税込39,578
11日以内出荷

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢も可
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:60℃
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。 弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)9 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)22 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS G1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)32 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)47.5 圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 負圧性能(kPa)-12以下 材質(弁箱)CAC
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SUS 形式真空逃し弁 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)SCS・SUS 圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
1個
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)C3604 形式真空逃し弁 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)100 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0~0.8 作動方式通電時開型 最高温度(℃)100 オリフィス(mm)4 接続JIS Rc 適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 材質(ディスク)FKM(バイトン) Cv値0.55
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)175 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0~0.8 作動方式通電時開型 最高温度(℃)175 オリフィス(mm)0.8 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) Cv値0.55
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)