蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7
形式揚程式
呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76
弁仕様密閉型
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)CAC
タイプ揚程式
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
・密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体
質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7
形式揚方式
呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76
弁仕様密閉型、ソフトシート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)120
サービス分類オーダー・加工
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
・減圧後の安全リリーフ弁
・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
・ポンプのリリーフ弁
・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式揚方式
呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様密閉型、気体・液体
サービス分類オーダー・加工
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
適合流体蒸気
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式揚方式
呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様密閉型、蒸気
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード