5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

AL-150T 【オーダー】安全弁 AL-150T ヨシタケ カスタマイズ可
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 ・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 ・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています ・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています ・密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚方式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型、ソフトシート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)120 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

AL-150 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ カスタマイズ可
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚程式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150) サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

AL-300T 【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ カスタマイズ可
・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6 形式揚方式 呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132 弁仕様密閉型、気体・液体 サービス分類オーダー・加工
1個
35,980 税込39,578
11日以内出荷