圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応
圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。90℃の温水に対応します。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~90℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.7MPa●設定流量の許容差:(15A,25A)設定流量の±20%以下(20A)設定流量の±3L/min以下●接続:JIS Rc
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
遠隔操作式のため圧力調整が容易。
材質(本体)FCD450
形式空気操作形パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS Rc
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。低圧制御用
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~0.5MPa●二次側圧力:0.03-0.15MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。遠隔操作式のため圧力調整が容易。
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS 10KFF
SHASE-S106(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠、シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF
高流量タイプ、安定した二次側圧力のコントロール、シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない、二次側圧力検出方法:外部検出方法
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。設定圧力範囲が広い。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.6
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~2.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
関連キーワード