水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0454-76
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24-N)ストレーナ(SY-24-N)、圧力計付、水道法適合品、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc
濾過面積を大きくした高流量のマリン型
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用
青銅製で、赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.2MPa●最高温度:60℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0452-63
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
温水制御でのラジエター暖房の必需品。細やかな流量調整が可能です。ストレート形
仕様●適応流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS Rp、出口/JIS R
本体青銅製で耐食性に優れている、SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト
ステンレス製で食品関係、化学工業関係、給油配管等に使用、自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能、ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易
小型で軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、ストレート形
仕様●適用流体:蒸気(冷温水)●最高圧力:0.3MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R(ユニオン継手)
各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁、ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止、給水と給湯配管兼用、垂直、水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)
仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●適用温度:0~95℃(凍結不可)●接続:JIS R
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切替可能、バイパス機能内蔵で、配管施工費を大幅に低減、ストレーナ内蔵、ディスク、コック、弁座はステンレス鋼を採用し、耐久性を向上、バイメタル採用により、空気障害を解消し機器の立上げを効率化、取付けは、水平,垂直任意
仕様●適用流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:0.035~1.0MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高温度:183℃●接続:JIS10KFF
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係、化学工業関係、給油配管等に最適、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS 10KFF
アズワン品番68-0454-67
1個
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
材質(本体)FCD
最高温度(℃)80
最高圧力(MPa)1.0以下
接続JIS10KFF
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
小型,計量(従来比約80%)、アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
最大2.0MPaまで使用可能、小型、軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS20KRF
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24)ストレーナ(SY-24)、圧力計付、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.6MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0455-42
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し、耐久性の向上を実現、最高使用圧力4.2MPaの高圧型、取付けは水平、垂直任意、バイメタルの採用により空気障害を解消、始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立ち上げ効率をアップ、ストレーナ内蔵タイプ、外気温の影響を受けない空気保温式を採用
仕様●流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:JIS 10K:0.035~1.0MPa、JIS 20K:0.035~2.0MPa、JIS 30K:0.035~3.0MPa、JIS 40K:0.035~4.2MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高使用温度:JIS 10K:300℃、JIS 20K・30K・40K:425℃●接続:JIS 10KRF※、JIS 20KRF、JIS 30KRF、JIS 40KRF●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易、自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用、ステンレス製で、食品関係、化学工業関係、給油配管等に使用
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
水道法基準適合品(Z-36)、小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。ストレート型
仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
小型,計量、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係、化学工業関係、給油配管等に最適、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
各種暖房用放熱器に使用、作動音が静か、ベローズ式で空気障害なし、凍結の心配なし、ストレート形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:最高圧力:100kPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
アズワン品番68-0467-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量、目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS20KFF
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量1,800kg/hの多量トラップ
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4
アズワン品番68-0457-41
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ