「水圧力計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1
材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
適合温度(℃)5~90
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)耐脱亜鉛材
関連キーワード