2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品、水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収、スリムでコンパクト! 配管も水平,垂直自由、効果は半永久的でメンテナンスフリー
仕様●適用流体:冷温水・水道水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:90℃●最大流速:3m/s●接続:JIS R●封入圧力:0.15MPa アズワン品番68-0470-76
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 水撃