カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • SMC(145)
  • ダイキン工業(16)
  • 千代田通商(1)
  • 油研工業(2)
  • CKD(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(50)
  • RS PRO(46)
  • ユタカ(Crown)(8)
  • NORGREN(7)
  • タクミナ(5)
  • ヤマト産業(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • アイエス工業所(5)
  • アズワン(4)
  • 東洋アルチタイト(4)
  • SK11(3)
  • Legris(レグリ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「流量調整弁」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-1 ヨシタケ温度調整弁 OB-1ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら