12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法H(mm)318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0) 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法H(mm)318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(本体)CAC 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0) 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5 最高温度(℃)185
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質感熱筒:SUS304 材質(本体)CAC 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)0.7 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 最高温度(℃)180
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc アズワン品番68-0454-76
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)