「液動弁」の検索結果
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。
材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
最高温度(℃)5~90
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
二次側圧力(MPa)0.05~0.35
最小差圧(MPa)0.05