これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵
材質(本体)青銅
タイプ直動式
種類直動式ベローズ
形式直動式ベローズ
寸法H(mm)191
最高温度(℃)210
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
寸法H1(mm)47
一次側圧力(MPa)1.7以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ベローズ)りん青銅
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍
流体温度(℃)5~60
一次側圧力(MPa)0.1~1
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)合成ゴム
材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)
二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)黄銅
保温材難燃材
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。
材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
最高温度(℃)5~90
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
二次側圧力(MPa)0.05~0.35
最小差圧(MPa)0.05
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番802-1262
質量(kg)0.916
材質(本体)CAC
タイプ直動式
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(本体)FCD450
タイプパイロット式
形式パイロット式ピストンタイプ
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。
材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR
材質(本体)CAC
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)
一次側圧力(MPa)0.2~1.6
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式
一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
質量(kg)3.2
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)216
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
寸法H1(mm)47
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(弁座)ステンレス鋼
材質(ベローズ)りん青銅
二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0
形式直動式
接続JIS Rc
流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。
一次側圧力(MPa)02.~1.6
二次側圧力計(MPa)0.05~0.55
適合流体冷温水
材質(弁体)ウレタンゴム
材質(弁座)ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(弁箱)青銅
最小差圧(MPa)0.05
安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
仕様液体・気体、小容量
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)80
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体空気/冷温水/油
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM・CAC
材質(弁座)FKM・CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
材質(弁棒)C3604(黄銅)
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~2
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
水道法基準適合品。
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
質量(kg)90
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
寸法L(mm)360
寸法H(mm)771
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
最大差圧(MPa)0.8
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
形式直動式
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
タイプフランジ
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
小型、軽量。
一次側圧力2.0MPaまで使用可能。
スクリーン(60メッシュ)内蔵。
ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。
空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。
圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg)3.2
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)213
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)2以下
材質(ハンドル)樹脂製
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~2.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
小型、軽量。
ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)
形式直動式
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~0.99
適合流体空気、その他非危険流体
材質(弁体)NBR
材質(弁座)黄銅
材質(ダイヤフラム)NBR
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
気体用。
材質(本体)SCS14A
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)85
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25
最小差圧(MPa)0.05
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
材質(本体)SUS
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)
二次側圧力(MPa)0.05~0.7
仕様蒸気、一次圧2.0MPa
材質(主弁)SUS
質量(kg)3.2
材質(本体)FCD450
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)216
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)2.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(リン青銅)
材質(弁棒)SUS
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。
配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)NBR
二次側圧力(MPa)0.05~0.25
保温材難燃材
仕様接液SCS14製
材質(主弁)SUS
材質(本体)SCS
形式直動式
寸法H(mm)196
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)2.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(リン青銅)
材質(弁棒)SUS
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
仕様低圧制御
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.03~0.15
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg)3.5
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)252
寸法H(mm)186
接続JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
保温材難燃材
材質(本体)FCD450
タイプパイロット式
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10KFFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、
自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92
形式水道用減圧弁
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続JIS G3/4(オス)
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.6
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
仕様蒸気・小容量
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
材質(弁棒)SUS
関連キーワード
1
2
次へ