「減圧弁 80kpa」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番802-1262
質量(kg)0.916
材質(本体)CAC
タイプ直動式
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4
アズワン品番68-0457-41
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、
ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式水道用減圧弁
寸法L(mm)90
最高温度(℃)60
接続JIS Rc3/4
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、
自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92
形式水道用減圧弁
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続JIS G3/4(オス)
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
関連キーワード