感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180
接続JIS 10KFFフランジ
材質(弁体)CAC(りん青銅)
材質(本体)FC
材質感熱筒:SUS304
適合流体蒸気、温水
タイプ内圧式ベローズ形
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。
すべてのサイズ(15~25A)に共通です
接続JIS Rc
最高圧力(MPa)1
長さ(m)リード管:2
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(本体)CAC
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7
質量(kg)3.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法L(mm)160
寸法H(mm)318.5
最高温度(℃)185
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185
接続JIS Rc
材質(本体)CAC
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法H(mm)318.5
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
材質(本体)CAC
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)
質量(kg)3.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法L(mm)160
寸法H(mm)318.5
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185
接続JIS Rc
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(本体)CAC
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法H(mm)318.5
感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)CAC(りん青銅)
材質感熱筒:SUS304
材質(本体)CAC
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)0.7
タイプ内圧式ベローズ形
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
最高温度(℃)180
感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能、本体部のみ
仕様●適用流体:冷却用→冷却・冷媒●最高圧力:1.7MPa●最高差圧:1.0MPa●弁座漏れ量:定格流量の0.05MPa以下●最高温度:185℃●接続:JIS Rc
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、本体部のみ
仕様●適用流体:冷却用→冷却・冷媒●最高圧力:1.7MPa●最高差圧:1.0MPa●弁座漏れ量:定格流量の0.05MPa以下●最高温度:185℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手)
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、本体部のみ
仕様●適用流体:加熱用→蒸気・温水●最高圧力:1.0MPa(温水は1.7MPa)●最高差圧:1.0MPa●弁座漏れ量:定格流量の0.05MPa以下●最高温度:185℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手)
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0454-76
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易
関連キーワード