274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90 分類冷温水バルブ 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質ユニオン:C3771(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)0.6 形式ストレート形
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90 分類冷温水バルブ 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質ユニオン:C3771(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)0.6 形式アングル形
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0 形式直動式 接続JIS Rc 流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。 一次側圧力(MPa)02.~1.6 二次側圧力計(MPa)0.05~0.55 適合流体冷温水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁箱)青銅 最小差圧(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様液体・気体、小容量 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)80 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/冷温水/油 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM・CAC 材質(弁座)FKM・CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 材質(弁棒)C3604(黄銅)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体)SCS 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)SCS 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 材質(本体)CAC 形式直動式 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体)SCS 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)SCS 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 材質(本体)CAC 形式直動式 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1.6以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 材質(本体)CAC タイプフランジ 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFF 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)32 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)47.5 圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 負圧性能(kPa)-12以下 材質(弁箱)CAC
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷


主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)22 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS G1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷


冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用、ハンドルトルクが小さい、クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:0.6MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。 弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)9 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢も可
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:60℃
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm)90 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750 設定圧力(kPa)80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1.2 質量(kg)0.3 タイプU形 寸法L(mm)60 最高温度(℃)60 寸法H1(mm)15 材質(スクリーン)SUS 網目(こし網)60メッシュ
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
最高温度(℃)120 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:黄銅 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1 形式アングル形
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:黄銅 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1 形式ストレート形 最高温度(℃)120
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温水制御でのラジエター暖房の必需品。細やかな流量調整が可能です。ストレート形
仕様●適応流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS Rp、出口/JIS R
1個
8,198 税込9,018
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温水制御でのラジエター暖房の必需品。細やかな流量調整が可能です。アングル形
仕様●適応流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS Rp、出口/JIS R
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用 青銅製で、赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.2MPa●最高温度:60℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc アズワン品番68-0452-63
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):406●高さ(mm):427●ハンドル径D(mm):400●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7374 アズワン品番67-5566-16
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。 材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体)CAC タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa)0.2~1.6 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 二次側圧力(MPa)0.05~0.55
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。90℃の温水に対応します。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~90℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.7MPa●設定流量の許容差:(15A,25A)設定流量の±20%以下(20A)設定流量の±3L/min以下●接続:JIS Rc
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):292●高さ(mm):352●ハンドル径D(mm):250●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7132 アズワン品番67-5566-14
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●全長(mm):356●高さ(mm):380●ハンドル径D(mm):300●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7399 アズワン品番67-5566-15
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。 バルブ種類ベローズシールバルブ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BLV-1の弁箱は青銅製です。又、ボールは黄銅(Crメッキ)又はステンレス鋼を使用しています。蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水・油・空気・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa(飽和蒸気)・4.12MPa(常温40℃以下の水・油・空気・その他非危険流体●接続:JISRc
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GLV-1の接液部は、青銅又は耐脱亜鉛黄銅材を使用しています。蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度185℃●接続:JIS Rc
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)