「空気抜き弁」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼 接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃)90 適合流体冷温水 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 材質(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.0.1~1.0 材質(フロート)ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
使用流体冷温水 適合流体冷温水
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃)60(断続使用時90) 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 コーティングナイロン11(本体内外面) 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)ステンレス鋼 最高温度(℃)90 接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 適合流体冷温水 材質(弁体)(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.01~1.0 接続方式JIS R 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)100 適合圧力(MPa)0.01~1.0
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様急速排気機構付 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-5
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り) 質量(kg)3.18 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)153 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-6
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)139 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング) 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。 作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。 水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り) 材質(本体)FCD450 種類空気抜弁 形式フロート式 最高使用圧力(MPa)0.01~1.0 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水 材質(フロート)SUS
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

水道法基準適合品。 小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼 種類エアーベント 形式フロート式 最高温度(℃)260 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 最高使用温度(℃)260 適合流体冷温水、油・その他非危険流体 材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS 種類エアーアウト 形式エアーアウト 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 使用流体冷温水 適合流体冷温水
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式フロート式 最高使用圧力(MPa)0.91 最高使用温度(℃)93
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)0.71 材質(本体)CAC 種類エアー&ガストラップ 形式サーモスタチック式 最高使用圧力(MPa)0.87 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)ベリリウム鋼
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
質量(kg)1.7 材質(本体)ねずみ鋳鉄 最高使用圧力(MPa)0.91 寸法A(mm)89 寸法B(mm)140 接続JIS Rc 寸法K(mm)18 最高使用温度(℃)93
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 寸法L(mm)127 寸法H(mm)140 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
質量(kg)84 材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)680 寸法H(mm)530 接続JIS 10KRFフランジ 最高使用温度(℃)150 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)CAC 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)C2720(黄銅)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)170 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)170 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7 材質(フロート)SUS
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 寸法L(mm)127 寸法H(mm)140 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)