「蒸気 逆止弁」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インライン型のステンレス製逆止弁。
取付け方向は水平・垂直任意。
ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCS
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6以下
接続JIS Rc
使用流体蒸気、冷温水
最高使用温度(℃)220
バルブ逆止弁
インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット
材質(本体)ステンレス鋼
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)5~220(流体)
最高使用圧力(MPa)2.0以下
接続ウエハー
使用流体蒸気、冷温水
バルブ逆止弁
圧力(MPa)最小開弁:0.003
関連キーワード