補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式ストレート形
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式アングル形
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
最高温度(℃)425
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)425
適合流体蒸気ドレン
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~4.2
背圧許容度一次側圧力の50%
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式水平アングル形
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄
タイプベローズ式
形式ベローズ式
使用温度範囲(℃)183以下
最高温度(℃)183
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
材質(コック)(弁体)ステンレス鋼
接続JIS 10K FFフランジ
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
寸法n-h(mm)4-15
材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼
流れ方向横→横、上⇔下
材質(ストレーナ)ステンレス鋼
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
関連キーワード