6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨシタケ逆止弁 CV-25U
水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531 形式ばね式 接続JIS G×JIS R 使用流体水道水 材質(弁箱)CAC or C3531
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。 逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。 配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)NBR 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)NBR 二次側圧力(MPa)0.05~0.25 保温材難燃材
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム 接続JIS Rc 材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM 材質(本体)黄銅 適合流体冷水・温水 仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上 使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 設定温度(℃)38~65(初期:48) バルブ種類ミキシングバルブ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)