温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)220
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び20 縮み50
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、パッキン未使用の為、保守、管理が容易、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ(伸び10mm 縮み25mm)●接続:JIS 20KRF
アズワン品番68-0468-77
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(単式)
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)0.98
接続JIS 10Kルーズフランジ
JIS規格JIS B 2352準拠品
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び10 縮み25
材質(外筒)SPHCまたはSS
材質(内筒)SUS316L
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
パッキン未使用の為、保守・管理が容易。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
用途高圧用
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(単式)
最高温度(℃)220
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
最高圧力(MPa)2
接続JIS 20KRFフランジ
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び10 縮み25
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
関連キーワード