カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • SMC(187)
  • CKD(148)
  • イチネンTASCO(115)
  • 長野計器(43)
  • ベン(38)
  • ユタカ(Crown)(30)
  • 日酸TANAKA(29)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
  • ヨシタケ
  • エスコ(15)
  • ブランドをもっと見る

「配管 圧力計」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GSシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GSシリーズヨシタケ
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24)ストレーナ(SY-24)、圧力計付、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.6MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rcアズワン品番68-0455-42
減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GS-Nシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GS-Nシリーズヨシタケ
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24-N)ストレーナ(SY-24-N)、圧力計付、水道法適合品、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc
安全弁 AL-4-4T AL-4シリーズ ヨシタケ安全弁 AL-4-4T AL-4シリーズヨシタケ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
安全弁 AL-300-301 AL-300シリーズ ヨシタケ安全弁 AL-300-301 AL-300シリーズヨシタケ
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
安全弁 AL-300-301 AL-301シリーズ ヨシタケ安全弁 AL-300-301 AL-301シリーズヨシタケ
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、要部ステンレス製
安全弁 AL-4-4T AL-4Tシリーズ ヨシタケ安全弁 AL-4-4T AL-4Tシリーズヨシタケ
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
安全弁 AL-300T-301T AL-300Tシリーズ ヨシタケ安全弁 AL-300T-301T AL-300Tシリーズヨシタケ
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
安全弁 AL-300T-301T AL-301Tシリーズ ヨシタケ安全弁 AL-300T-301T AL-301Tシリーズヨシタケ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズヨシタケ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮<br />弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)<br />0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
戸別給水用減圧弁 GD-46 ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46ヨシタケ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)合成ゴム適合温度(℃)5~90材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)耐脱亜鉛材
安全弁 AL-24 0.1~0.7MPa AL-24F 0.1~0.7MPaシリーズ ヨシタケ安全弁 AL-24 0.1~0.7MPa AL-24F 0.1~0.7MPaシリーズヨシタケ
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
減圧弁 GD-9N GD-9Nシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-9N GD-9Nシリーズヨシタケ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
小型、軽量、ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易
減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-28-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-28-NEシリーズヨシタケ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
戸別給水用減圧弁 GD-25GJ 25A GD-25GJシリーズ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-25GJ 25A GD-25GJシリーズヨシタケ
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易
減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-27-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-27-NEシリーズヨシタケ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品です。(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
減圧弁 GD-27BP GD-27BPシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-27BP GD-27BPシリーズヨシタケ
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁、バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。水道法基準適合品(E-179)
減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-29-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-29-NEシリーズヨシタケ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
水道法基準適合品(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら