217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極めて安定した性能で高圧ガス中より液体を分離して排出、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・給湯系統の逆サイホン作用防止用弁(負圧発生時に自動的に空気の導入を行う) 水道法基準適合品 東京水道局基準適合品 一般社団法人日本バルブ工業会環境配慮バルブ登録品
仕様●流体:冷温水●最高圧力:1~●流体温度:5~90 ℃●接続:給水管接続口:Rc 3/4、吸気管接続口:Rc 1●空気吸入量(標準状態):-1.5kPaにおいて17m3/h以上 アズワン品番68-0472-86
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:4.5MPa
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4 アズワン品番68-0457-41
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷


取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する 材質ステンレス鋼 網目(こし網)標準20メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,490 税込3,839
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係、化学工業関係、給油配管等に最適、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~4.2 背圧許容度一次側圧力の50%
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません、オプションの配管接続用部品を取付けが可能
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用、主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.88MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢も可
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:60℃
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。90℃の温水に対応します。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~90℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.7MPa●設定流量の許容差:(15A,25A)設定流量の±20%以下(20A)設定流量の±3L/min以下●接続:JIS Rc
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24-N)ストレーナ(SY-24-N)、圧力計付、水道法適合品、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型、軽量、圧力調整がハンドル操作で工具不要、接液ステンレス製小型減圧弁、食品機械、医薬機器等ステンレス配管に最適
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:2.0MPa以下●二次側圧力:B/0.05-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●接続:JIS Rc●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールの動きで流れ状態が確認可能なフランジタイプ、ボールが回転しガラス面に水垢等を付きにくくすることが可能、取付は水平,垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、L型ホース継手付
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/ホース内径Φ6
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。アングル型
仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切替可能、バイパス機能内蔵で、配管施工費を大幅に低減、ストレーナ内蔵、ディスク、コック、弁座はステンレス鋼を採用し、耐久性を向上、バイメタル採用により、空気障害を解消し機器の立上げを効率化、取付けは、水平,垂直任意
仕様●適用流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:0.035~1.0MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高温度:183℃●接続:JIS Rc
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールステンレス製で、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)