カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(81)
    • スチームトラップ(18)
    • ストレーナー(21)
    • 各種用途バルブ(1)
    • グローブバルブ(4)
    • サイトグラス(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪継手バルブ(6)
  • 巴バルブ(7)
  • 吉年(6)
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • KITZ(キッツ)(26)
  • 東洋バルヴ(38)
  • ジョイント工業(19)
  • アイエス工業所(18)
  • TRUSCO(14)
  • 大和バルブ(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • ナベヤ(9)
  • 児玉工業(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • ワシノ機器(8)
  • アズビル金門(8)
材質
  • ガラス(2)
  • ステンレス(15)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(71)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 15(63)
  • 20(70)
  • 25(73)
  • 32(53)
  • 40(50)
  • 50(50)
  • 65(25)
  • 80(25)
  • 100(23)
  • 125(10)
  • 150(8)
  • 200(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(4)
  • 1/2(59)
  • 3/4(66)
  • 1(69)
  • 1-1/4(49)
  • 1-1/2(46)
  • 2(46)
  • 2-1/2(25)
  • 3(25)
  • 4(23)
  • 5(10)
  • 6(8)
  • 8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd450」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
フラップ式サイトグラス ヨシタケフラップ式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
透視式サイトグラス ヨシタケ透視式サイトグラスヨシタケ
8,598税込9,458
1台
当日出荷
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)150適合流体冷温水・油・その他非危険流体
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)ヨシタケ
3,893税込4,282
1個
当日出荷から12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプヨシタケ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から14日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-3シリーズヨシタケ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)ヨシタケ(1件のレビュー)
3,926税込4,319
1個
当日出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
スチームトラップ ヨシタケスチームトラップヨシタケ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS
ボール式サイトグラス ヨシタケボール式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc材質(ボール)ボール/合成樹脂使用流体冷温水最高使用温度(℃)85適合流体冷温水
蒸気用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から52日以内出荷
質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様)ヨシタケ
3,568税込3,925
1個
当日出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-200ヨシタケ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁 GP-1010 ヨシタケ減圧弁 GP-1010ヨシタケ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)ヨシタケ
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ ヨシタケスチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズヨシタケ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプ逆バケット式形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)220最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)1
ドレンセパレーターDS-2 ヨシタケドレンセパレーターDS-2ヨシタケ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途蒸気・空気用仕様サイクロン式材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC形式フランジ形最高温度(℃)220適合流体蒸気・空気
U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケU形ストレーナ(60メッシュ)ヨシタケ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
冷温水・油用空気抜弁 ヨシタケ冷温水・油用空気抜弁ヨシタケ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
バイパス付スチームトラップ ヨシタケバイパス付スチームトラップヨシタケ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。材質弁体・弁座/ステンレス鋼材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)(適合)1.0最高使用温度(℃)183最低動作圧力(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン
スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズヨシタケ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
サイトグラスSF-1S ヨシタケサイトグラスSF-1Sヨシタケ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
サイトグラスSL-1S ヨシタケサイトグラスSL-1Sヨシタケ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
ベローズ式スチームトラップ TS-7 ヨシタケベローズ式スチームトラップ TS-7ヨシタケ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続JIS Rc最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS最小作動差圧0.03MPa
バイパス付ディスクトラップTSD-7 ヨシタケバイパス付ディスクトラップTSD-7ヨシタケ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)130接続JIS Rc最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
蒸気用減圧弁(要部ステン) ヨシタケ蒸気用減圧弁(要部ステン)ヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ接続方式フランジ形使用流体蒸気
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)300接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS304/ステライト盛り材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
スチームトラップ TB-20F ヨシタケスチームトラップ TB-20Fヨシタケ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。 独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。 ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)175寸法H(mm)183最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
仕様蒸気、一次圧2.0MPa材質(主弁)SUS質量(kg)3.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
ドレンセパレーター(ねじ込み) ヨシタケドレンセパレーター(ねじ込み)ヨシタケ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2.2最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
サイトグラスSB-1S ヨシタケサイトグラスSB-1Sヨシタケ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS Rc適合流体冷温水