カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • SMC(364)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(141)
  • Canon(26)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • ベンカン機工(14)
  • MICROCHIP(9)
  • 塚本無線(8)
  • Scorpion (スコーピオン)(8)
  • CKD(7)
  • シグマ光機(7)
  • 日東工業(6)
  • トップ工業(5)
  • 三桂製作所(5)
  • GOPPA(5)
  • NTカッター(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • サンドビック(4)
  • シヤチハタ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-20」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
蒸気用減圧弁(要部ステン) ヨシタケ蒸気用減圧弁(要部ステン)ヨシタケ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ接続方式フランジ形使用流体蒸気
減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~2適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ