高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)220
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び20 縮み50
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(単式A)
最高温度(℃)220
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び10 縮み25
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS410相当
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)80メッシュ
厚さ(mm)1(ガスケット)
色シルバー
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット
材質(本体)ステンレス鋼
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)5~220(流体)
最高使用圧力(MPa)2.0以下
接続ウエハー
使用流体蒸気、冷温水
バルブ逆止弁
圧力(MPa)最小開弁:0.003
空気保温式採用で安定作動。
優れた耐久性とメンテナンス性。
バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。
取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
最高温度(℃)220
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
背圧許容度入口側圧力の50%以下
材質(ストレーナ)SUS
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
用途蒸気・空気用
仕様サイクロン式
材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC
形式フランジ形
最高温度(℃)220
適合流体蒸気・空気
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
接続JIS 10Kフランジ
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)300
材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)
材質(弁体)SUS420J1相当
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)
呼び圧力10K
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様1.0MPa
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
材質(本体)FCD450
タイプフラップ式
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄
タイプベローズ式
形式ベローズ式
使用温度範囲(℃)183以下
最高温度(℃)183
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
材質(コック)(弁体)ステンレス鋼
接続JIS 10K FFフランジ
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
寸法n-h(mm)4-15
材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼
流れ方向横→横、上⇔下
材質(ストレーナ)ステンレス鋼
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(複式)
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)0.98
接続JIS 10Kルーズフランジ
JIS規格JIS B 2352準拠品
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び20 縮み50
材質(外筒)SPHCまたはSS
材質(内筒)SUS316L
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(単式)
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)0.98
接続JIS 10Kルーズフランジ
JIS規格JIS B 2352準拠品
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び10 縮み25
材質(外筒)SPHCまたはSS
材質(内筒)SUS316L
材質(本体)FCD450
タイプフランジ
形式ボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)85
接続JIS 10K FFフランジ
適合流体冷温水
材質(本体)FCD450
タイプフランジ
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS 10K FFフランジ
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
材質(フラップ)SUS
使用温度範囲(℃)300
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)300
接続JIS 10Kフランジ
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)150
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類サイトグラス
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
仕様ワンタッチ式
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ
形状W形(複式)
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
仕様ワンタッチ式
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ハンドル形状ハンドル無し
仕様ワンタッチ式
形状W形(複式)
種類ストレーナ
最高温度(℃)80
最高圧力(MPa)1
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
関連キーワード