14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨシタケ減圧弁 GD-45P
小型、軽量。 一次側圧力2.0MPaまで使用可能。 スクリーン(60メッシュ)内蔵。 ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。 空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。 圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)213 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2以下 材質(ハンドル)樹脂製 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅) 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。 逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。 配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)NBR 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)NBR 二次側圧力(MPa)0.05~0.25 保温材難燃材
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-9N
小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト) 形式直動式 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~0.99 適合流体空気、その他非危険流体 材質(弁体)NBR 材質(弁座)黄銅 材質(ダイヤフラム)NBR
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg)3.5 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)252 寸法H(mm)186 接続JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 保温材難燃材
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-8N
高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
材質(本体)SUS タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン) 二次側圧力(MPa)0.05~0.7
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-26G
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 減圧弁自身の騒音を解消。 配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-41G
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 気体用。
材質(本体)SCS14A タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)85 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25 最小差圧(MPa)0.05
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、 自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92 形式水道用減圧弁 寸法L(mm)115 最高温度(℃)60 接続JIS G3/4(オス) 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 設定圧力(kPa)80(±6)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

水道法基準適合品。 都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。 鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.4 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)218 寸法H(mm)122.5 最高温度(℃)90 接続JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水、温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 保温材難燃材
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油、空気 種類一次圧力調整弁、落水防止弁 形式直動式 材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁棒)SUS
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1 材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理) 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 適合温度(℃)5~90 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)耐脱亜鉛材
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、 ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。 取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式水道用減圧弁 寸法L(mm)90 最高温度(℃)60 接続JIS Rc3/4 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 設定圧力(kPa)80(±6)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

水道法基準適合品。 都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。 鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.6 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)246.5 寸法H(mm)122.5 最高温度(℃)90 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水、温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 保温材難燃材
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ