497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)90 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~2.0 背圧許容度入口側圧力の50%以下 流れ方向横→横、上⇔下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼 接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃)90 適合流体冷温水 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 材質(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.0.1~1.0 材質(フロート)ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AL-150 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ カスタマイズ可
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 形式揚程式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150) サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm)90 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750 設定圧力(kPa)80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~4.2 背圧許容度一次側圧力の50%
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。 質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍 流体温度(℃)5~60 一次側圧力(MPa)0.1~1 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)合成ゴム 材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り) 二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa) 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)黄銅 保温材難燃材
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1~0.7
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 寸法H1(mm)113 プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部) 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0 形式直動式 接続JIS Rc 流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。 一次側圧力(MPa)02.~1.6 二次側圧力計(MPa)0.05~0.55 適合流体冷温水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁箱)青銅 最小差圧(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.01~1.0 接続方式JIS R 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)100 適合圧力(MPa)0.01~1.0
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~180(凍結不可) 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート 材質(本体)CAC 流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類電磁弁 形式パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。 材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体)CAC タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa)0.2~1.6 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 二次側圧力(MPa)0.05~0.55
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)ステンレス鋼 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
使用流体冷温水 適合流体冷温水
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 最高温度(℃)220 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 背圧許容度入口側圧力の50%以下 材質(ストレーナ)SUS
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨシタケグローブ弁
使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.4 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 材質(弁体)SUS410相当 材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番802-1262 質量(kg)0.916 材質(本体)CAC タイプ直動式 寸法L(mm)115 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。 材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプ逆バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ