「yazawa ts-3」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)135
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
材質(弁体)C3604(黄銅)
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.2
種類ラジエタートラップ
形式ベローズ式アングル形
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
関連キーワード