「なまし銅管 15mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E39
定格電圧(V)100
寸法(mm)約230×165
質量(g)約950
消費電力(W)50
電力(W)ランプ:50
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP65
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)約6000
光色昼白色相当
電球の種類LED
照射角度(°)110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード