1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスカー(高分子計器)アスカーゴム硬度計JA型
旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。 押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
用途一般ゴム 寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形) 質量(g)200 穴径(Φmm)(加圧面中心)3 目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76 準拠規格JIS K 6301 押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79 最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント) スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

関連カテゴリ