「水量計 水」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、
研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:56
電源単3電池×2個
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:35
寸法W(mm)表示部:72
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
バッテリー寿命約1500時間
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
質量(g)180
電源単4電池×2個
最高使用圧力(MPa)0.6
精度±10%F.S.
使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70
接続口Rc3/8"メス
RoHS指令(10物質対応)対応
流量レンジ(L/min)1.5~14.1
耐水圧(MPa)1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。
DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:80
電源DC3V
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:29
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法W(mm)表示部:88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
電源(DC-V)3
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.75
バッテリー寿命約1500時間
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。
付属品電源ケーブル 2m
使用圧力(MPa)< 1
使用温度(℃)0~50
測定精度± 0.5 % F.S.
保護等級IP65
測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体
出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485
材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトン
供給電源DC 12~36 V / 100 mA
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。
付属品電源ケーブル 2m
材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)
使用温度(℃)0~85
測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時
電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)
保護等級IP66
出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485
適合流体不純物や気泡のない液体
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。
付属品電源ケーブル 2m
使用圧力(MPa)< 1
使用温度(℃)0~50
測定精度± 0.5 % F.S.
保護等級IP65
測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体
出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485
材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC 12~36 V / 100 mA
関連キーワード