「ガスト-チ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
1800℃の強力集中炎。
空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。
生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
用途アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり
火炎形状スパイラル集中炎
仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構
トラスコ品番118-4741
種別ガス
寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32
質量(g)285(※ボンベ除く)
形式カートリッジ式ハンディ型
最高温度(℃)1800
口外径(Φmm)21.6
火炎温度(℃)800~1800
発熱量(kcal/h)3838
燃焼時間(分)80
ガス容量(g)200
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状リング炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有。
種別ガス
質量(g)308(ボンベ除く)
外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32
最高温度(℃)2100
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)約80
ガス容量(g)170
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
仕様空気調整機構付
適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)
外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5
点火方式圧電着火方式
火口径(mm)Φ22.2
ロックナットΦ32mm
GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。
適合機種GT-X TYPE R,T,S
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。
火炎形状集中炎
質量(g)ヘッド/123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)100(200gガス)
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。
トラスコ品番292-4960
セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本
温度(℃)炎:2000
発熱量(kcal/h)3250
燃焼時間(分)90(缶)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード