空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状リング炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有。
種別ガス
質量(g)308(ボンベ除く)
外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32
最高温度(℃)2100
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)約80
ガス容量(g)170
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状スクリュー炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-25
種別ガス
寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)326
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
アズワン品番5-4011-01
関連キーワード