14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
成分無機質系化合物 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(500g)ほか
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適
用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事 セメント色 仕様プレミックス粉体 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整 乳白色液体 成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
淡黄色液体 仕様塩化物イオン量 0.0% 主成分無機系化合物 比重1.39~1.43 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途床・壁面厚塗り補修、金属柱固定等 比重(硬化体)2.03kg/L 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)5~30(床面)(1回)
1袋(20kg)
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途欠損部補修、不陸調整、ジャンカ・打継ぎ部補修等 比重(硬化体)2.0kg/L 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)2~15(床面)(1回)
1袋(20kg)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り) 。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り) 内容量(kg)18(3×6缶) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途壁面欠損部補修、クラック補修、しごき補修等 比重(硬化体)1.6kg/L 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)0~25(1回)
1袋(15kg)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途天井・壁面欠損部補修、断面修復材(JHS416規格適合品) 比重(硬化体)1.32kg/L 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)0~60(1回)
1袋(10kg)
8,198 税込9,018
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】。用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)。用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)。用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)。用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
用途プライマーです 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
乳白色液体 成分エチレン系ポリマー 塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180 密度1.03 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
1缶(18kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に 仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12 内容量(kg)20(5×4袋) 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材。コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
1袋(20kg)
6,798 税込7,478
8日以内出荷