リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
色乳白色液体
仕様(化学的機械的安定性)良好
成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス
pH8.0
比重1.03
危険物の類別非危険物
適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。軽歩行用
主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン
pH8.0±1.0
比重1.4~1.7
危険物の類別非危険物
特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ
加熱残分(%)73±2
標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り
関連キーワード