「ACアダプター DC12V」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応
製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書
質量(g)910
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず)
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)40
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ)
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大9.5
出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.1(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)
接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)
入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)
動作温度(℃)0~40
高さ調節可
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応)
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アズワン品番64-3969-03
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-08
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大8.2
出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター
様々なデジタル・アナログ信号の入出力に対応、デジタル:SDI(3G/HD/SD)、HDMI、AES/EBUオーディオ
アナログ:コンポーネント、VGA、ビデオ、アナログステレオオーディオ
OSDメニューにてあらゆる設定変更が可能
アップ/ダウン/クロスコンバート機能搭載
オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能
色ホワイト
質量(g)210
電源ACアダプタ
本体寸法(mm)151×91×20(突起物含まず)
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)10
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
変換タイプメス - オス
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応
仕様8入力4出力モデル
付属品ACアダプター×2、取扱説明書
質量(kg)1.5
電源ACアダプター
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)
本体寸法(mm)483×91×44
型番RS_8×8
入力電圧(V)DC12/3.33A
入力信号SDI(DVB-ASI)×8
最大消費電力(W)25
外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)
保証期間1年間
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)
出力信号SDI(DVB-ASI) × 8
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)
外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)
電源ACアダプター
入力電圧(V)DC12/3.33A
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
本体寸法(mm)483×91×44
付属品ACアダプター×2、取扱説明書
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)
保証期間1年間
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大15
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC12~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
12.5"4KUHDIPSパネル採用
マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応
2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD)
4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3)
タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン)
1/4インチネジ穴搭載
液晶保護用4Hプロテクトパネルを標準搭載
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応(DC/4ピンXLR)
外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
仕様1/4インチネジ:上下左右各1つ
付属品ACアダプター/取扱説明書
規格4K/UHD
消費電力(W)最大29
出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン)
電源DC12~24V(推奨15V)/XLR4ピン※スイッチ切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×37×229
入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4)
解像度3840×2160
スピーカー2W×1(L)
画面サイズ12.5型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
4KUltraHD液晶パネル採用
マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応
2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD)
4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3)
タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン)
VESA100×100/200×200mmネジ穴搭載
4ピンXLR電源入力対応
外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
付属品ACアダプター/TALLY用コネクタ/取扱説明書
規格4K/UHD
消費電力(W)最大62
出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン)
電源XLR4ピンDC12~24V(推奨15V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×68×376.4
入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4)
解像度3840×2160
保証期間1年
VESAマウント(mm)100×100/200×200
スピーカー2W×2(LR)
画面サイズ23.8型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
1台
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵
・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応
・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800)
・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用
・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30
仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bps
セット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4
質量(g)約110
コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1
型番HD-06T×
保存温度(℃)-20~60
構成ユニット:TX (送信機)
最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)
入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1
動作電圧DC12V2.0A
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1
HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT
・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ
・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応
・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属
・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応
・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現
・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル
・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減)
・抜け防止DCコネクタ採用
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30
仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bps
セット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4
質量(g)約130
コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1
型番HD-06R×
保存温度(℃)-20~60
構成ユニット:RX (受信機)
最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)
入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1
動作電圧DC12V2.0A
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)
HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応)
表示アスペク
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-07
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アズワン品番64-3969-04
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
関連キーワード