「ac アダプター 12v 1.5a」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADTECHNO(エーディテクノ)7型HDMIモデルフィールドモニター
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4 付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大8.2 出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125 入力HDMI×1(HDCPは非対応) 解像度1920×1200 保証期間1年 スピーカーなし 色(本体)ブラック 画面サイズ7型 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)7型SDIモデルフィールドモニター
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ) ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4 付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大9.5 出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125 入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応) 解像度1920×1200 保証期間1年 スピーカーなし 色(本体)ブラック 画面サイズ7型 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)1入力3出力SDI分配器
・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)
付属品ACアダプタ(12V/1.5A) 質量(g)約95 電源ACアダプタ 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5~24 入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)3G-SDI6系統伝送光延長器
・4KUHD対応3G-SDI6系統伝送光延長器・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・小型軽量設計(79×59×37mm、T×:160gR×:155g)・抜け防止DCコネクタ採用
仕様T×(送信機)・R×(受信機):光ファイバータイプ:シングルモード 2芯 LCタイプ 付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書 質量(g)T×(送信機)160:R×(受信機)155 電源ACアダプター 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)79×59×37(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5~17 最大消費電力(W)T×(送信機)6.5:R×(受信機)7 保証期間1年間 入力端子SDI(BNC)×2、LCコネクタ×2(光ファイバーケーブル接続用) 動作温度(℃)0~55 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 出力端子SDI(BNC)×4 発光波長(nm)1310/1490/1550
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)3G-SDI新号対応光延長器
・超小型軽量3G-SDI信号対応光延長器・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応・超小型軽量(78×59.2×20mm、100g)・広範囲の入力電圧に対応(DC5V~17V)・構成ユニット:M_OTRT×(送信機)・M_OTRR×(受信機)
仕様光ファイバータイプ:シングルモード 1芯 LCタイプ 付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書 質量(g)100 電源ACアダプター 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)78×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5~17 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 入力端子SDI(BNC)×2、SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用) 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 出力端子SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用):SDI(BNC)×2 発光波長(nm)1310/1490/1550 音声2ch
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷