3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応
仕様8入力4出力モデル 付属品ACアダプター×2、取扱説明書 質量(kg)1.5 電源ACアダプター 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター) 本体寸法(mm)483×91×44 型番RS_8×8 入力電圧(V)DC12/3.33A 入力信号SDI(DVB-ASI)×8 最大消費電力(W)25 外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ) 保証期間1年間 同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ) 出力信号SDI(DVB-ASI) × 8 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ) 外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ) 電源ACアダプター 入力電圧(V)DC12/3.33A 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 本体寸法(mm)483×91×44 付属品ACアダプター×2、取扱説明書 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター) 保証期間1年間
1台
469,800 税込516,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADTECHNO(エーディテクノ)SDI→HDMIコンバーター
・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用 付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ ブルー 質量(g)95 電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください 適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5~24 入力信号SDI(BNC)×1 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ) 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 変換タイプメス - オス
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷