トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金
軸径(Φmm)40
肉厚(mm)2.5
耐荷重(kg)85
軽量・コンパクト・ハイパフォーマンス!木に直接取り付ける可変式ステップの採用で、直径が10cmから30cmまでの木に取り付ける事が可能です。ナイロンベルトは一見頼りなさそうですが、実は耐力310kg!!(木登り名人耐荷重は85kgです)このナイロンベルトのおかげで、木肌にやさしく木の径に対してフレキシブルに密着させる事が可能になりました。
材質ステップ:アルミ合金、ベルト:ナイロン、ロープ:テトロン9mm、可動部分:ステンレス
寸法(mm)ステップ:(85×40)×2、ベルト:1200×25
質量(g)470
耐荷重(kg)85
寸法(cm)ロープ→ステップ距離:50
取扱説明書(0.71MB)
1セット(6個)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス
寸法(mm)(ベルト)大径木2400×25
質量(g)700
耐荷重(kg)85
寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付
材質(ベルト)ナイロン
材質(ロープ)テトロン9mm
1セット(6個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
関連キーワード