「木登り 安全帯」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。
用途1.ツヨロン 安全帯 12C。・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。 セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個 取扱説明書(0.6MB)
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷