nedius(スイデン)

nedius(スイデン)のページです。nedius(スイデン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nedius(スイデン)紙パック
質量(g)100 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×180
1パック(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 質量(kg)11 タイプスタンド 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)120/160 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)5 最大風速(m/min)345/390 最大風量(m3/min)165/186 電動機全閉型 風量調整3段速調式 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷


nedius(スイデン)除湿機
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。 仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%) 質量(kg)40 外形寸法(mm)465×505×739 電源(V)100 タンク容量(L)7 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)61.5 電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9 冷媒R410A 冷媒封入量(g)480 除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4 除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。 消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
1台
89,900 税込98,890
翌日出荷

nedius(スイデン)オフィスクリーナー
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210 タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1 電源コード(m)10 付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り) 質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)11.8 電源(V)100 消費電力(W)1150 本体寸法(mm)317×330×427 風量(m3/min)2.6 対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN) ホース径(Φmm)32 吸引切替無段階切替 フィルター面積(m2)0.16 最大真空圧(kPa)18.5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

nedius(スイデン)ポータブル電源
大容量2400W。 業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。長寿命4000回サイクル。 4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。高耐久のプロ仕様。 耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。急速充電。 100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)。 過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。安全性の高いバッテリー。 構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。LEDライト搭載。 夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)。電源供給ポート。 AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1
質量(kg)26.5 使用温度(℃)-10~45 リサイクル回数4000 定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800) 入力AC:100V 騒音値(dB)53.4 充電時間(時間)約2 サイズ(mm)502×260×390 バッテリー容量(Wh)2621
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

事務所でも使用できる白い強力扇風機。ほぼ真上に向けて風を送れ、サーキュレーターとしても使える。一本足で、三脚足に比べ省スペースで足が邪魔にならない。弱運転にすると通常の扇風機の弱よりも大幅に弱いスーパー弱まで回転を落とす事ができ、サーキュレーターに最適。
質量(kg)11 ホワイト 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×1050~1290 電源コード(m)5 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 風量3段速調式 最大風量(m3/min)(50/60Hz)165/186 最大風速(m/min)(50/60Hz)345/390
取扱い終了

サーキュレーター効果 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌! 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 ハネ径45cm 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮! 省スペース設計 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群! 安心設計 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 頑丈なネック ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 電源(V)100 電源コード(m)5
取扱い終了

nedius(スイデン)スポットエアコン
標準機能のスタンダードモデル。冷風自動首振り装置内蔵
質量(kg)40 ホワイト 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 首振内蔵 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.1 消費電力(W)(50/60Hz)750/940 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R410A 騒音値(dB)(50/60Hz)62/66
取扱い終了

nedius(スイデン)スポットエアコン
標準機能のスタンダードモデル。冷風自動首振り装置なし
質量(kg)40 ホワイト 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 首振なし 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9 消費電力(W)(50/60Hz)760/930 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R410A 騒音値(dB)(50/60Hz)62/64
取扱い終了

nedius(スイデン)キャビネットファン
オフィスやお店に最適なハネ径40cmクラス。首を斜め30度、下側に向ける事ができ左右に自動首振りをする事もできます。※本体の落下防止用に、キャビネットの天板に本体を固定する為の脱着可能な留め具が付属します。フロントガードにサーキュレーターで使用されているスパイラル形状を採用し、風の到達距離を通常の1.5倍を実現。30度上方向にも向く事ができ、冬でも床置きで空気の撹拌用として活躍します。
質量(kg)4.3 ホワイト 電源単相100V ハネ径(cm)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×360×610 電源コード(m)5 消費電力(W)(50/60Hz)50/52 風量4段速調式 最大風量(m3/min)(50/60Hz)43 最大風速(m/min)(50/60Hz)238
取扱い終了

スタンドの高さ選択 シーンに合わせて、高さを125cmと72cmのお好みのスタイルでご使用いただけます。 首の角度調整 上下の角度が6段階調節で、最大90度真上にまで向けられるので、本格的なサーキュレーターとして使えます。 また、首を上に向けた状態でも左右の児童首振りができます。 タイマー機能付き 30分刻みで設定できる便利な7.5時間オフタイマー付きなので、消し忘れを防止できます。 便利なワイヤレスリモコン付き 本体の後ろ側に収納できます。
機能左右自動首振り、上下角度調節可能、タイマー、リモコン 電源(V)100 ハネ径(cm)38 電源コード(m)3 リモコンあり 左右首振 切タイマー
取扱い終了