特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手袋 収納袋 ヨツギ手袋 収納袋ヨツギ
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
サイズ230×200×90
ライン固定具 ヨツギライン固定具ヨツギ
349税込384
1個
5日以内出荷
対応製品ライン固定具 キンシチョウHS型
スライドバーK型 ヨツギスライドバーK型ヨツギ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
質量(g)600
安全ベスト ヨツギ安全ベストヨツギ
26,980税込29,678
1着
翌々日出荷
絶縁上衣ジャンパー型 ヨツギ絶縁上衣ジャンパー型ヨツギ
44,980税込49,478特価
1着
当日出荷から8日以内出荷
使用可能電圧(V)交流・直流7000以下
防保護具3点収納袋 ヨツギ防保護具3点収納袋ヨツギ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
質量(g)750寸法(縦×横)(mm)490×320
防具運搬バッグ ヨツギ防具運搬バッグヨツギ
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
サイズ(mm)170×460×290
耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ耐摩耗性防護管 難燃管ヨツギ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電圧(V)交流・直流7000以下
鳥封じSLIM ヨツギ鳥封じSLIMヨツギ
32,980税込36,278
1箱(40本)
翌々日出荷
防巣具ツリーQUICK3段式 ヨツギ防巣具ツリーQUICK3段式ヨツギ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
適合【設備】アーム:45×75、75×75、100×100
ライン固定具MINI ヨツギライン固定具MINIヨツギ
919税込1,011
1個
翌々日出荷
グレー質量(g)15適合電線径(Φmm)メタル通信引込線オクソトセンΦ2.7.支線
防巣具ツリーQUICK固定具 ヨツギ防巣具ツリーQUICK固定具ヨツギ
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷
適合【設備】アーム:45×75、75×75、100×100
防巣具ツリーQUICK2段式 ヨツギ防巣具ツリーQUICK2段式ヨツギ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
適合【設備】アーム:45×75、75×75、100×100
セフティライン ヨツギセフティラインヨツギ
4,198税込4,618
1巻
翌々日出荷
幅(mm)150タイプ水抜き穴:無品名一般水道長さ(m)50
ラッシングロット ヨツギラッシングロットヨツギ
419税込461
1箱
翌々日出荷
長さ(mm)750
SSケーブル防護カバー ヨツギSSケーブル防護カバーヨツギ
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
質量(g)1105寸法(内径Φmm×長さLm)Φ45×2
ドロップケーブル保護カバー ヨツギドロップケーブル保護カバーヨツギ
40,980税込45,078
1箱(100本)
翌々日出荷
ドロップケーブル防護管 ヨツギドロップケーブル防護管ヨツギ
979税込1,077
1本
翌々日出荷
質量(g)130寸法(内径Φmm×長さLm)24×1.2
クロステープ ヨツギクロステープヨツギ
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
質量(g)5300長さ(m)300引張強度(kN)1.47以上直径(mm)6
耐電ゴム板Light ヨツギ耐電ゴム板Lightヨツギ
299,800税込329,780
1枚
翌々日出荷
形状B山厚さ(mm)6長さ(m)10電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ ヨツギオーバーグローブ YS-103-35シリーズヨツギ
4,398税込4,838
1双
当日出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:中●全長(cm):22.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6814アズワン品番67-2332-94
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ ヨツギオーバーグローブ YS-103-35シリーズヨツギ
4,398税込4,838
1双
9日以内出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:大●全長(cm):23.0●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6807アズワン品番67-2332-95
常温収縮チューブ ヨツギ常温収縮チューブヨツギ
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
【FREEZE TECH】キシリトール加工 長袖Vネックインナー(ヨツギオリジナル) YO-800シリーズ ヨツギ【FREEZE TECH】キシリトール加工 長袖Vネックインナー(ヨツギオリジナル) YO-800シリーズヨツギ
5,590税込6,149
1着
6日以内出荷
水分(汗)でウェア自体を冷却するキシリトールテクノロジー。空調エアコン(R)服とセットでオススメですキシリトール加工、接触冷感、吸水速乾、抗菌消臭、UVカット、縦横伸縮機能があります。
とま連山(S) ヨツギとま連山(S)ヨツギ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
容易に切断や重ね合わせができるので、柱上アームへの長さ調整も容易にできます。縦及び横方向に向けて自在に連結ができ、且つ独自の材料及び構造を採用した事により、曲面を含めた様々な設備に取り付けできます。材質は耐候性に優れ、環境負荷物質を一切含んでおりません。
グレー質量(g)約118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×56×100
防鳥ライン ヨツギ防鳥ラインヨツギ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。景観を配慮(目立ちにくい)した透明色です。
透明質量(g)200(リール含む)寸法(Φmm×m)0.7×200対象動物トリ
鳥封じストッパー ヨツギ鳥封じストッパーヨツギ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
鳥封じの移動防止ができ、且つ回転機能が損なわれません。ワンタッチで取り付けできます。鳥封じのオス・メス側どちらにも接続できるので、中間支持としても使用できます。「鳥封じ」を連続して取り付けた場合、標準約15mに1箇所の割合で固定用として 「鳥封じストッパー」を端部などにお取付ください。
グレー1型質量(g)108適合電線径(Φmm)外径5~25対象動物トリ
絶縁ゴム長靴 えぐり 27.5cm ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり 27.5cmヨツギ
24,980税込27,478
1足
当日出荷
膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに。仕様定期自主点検必要トラスコ品番147-7988材質天然ゴム種類作業靴サイズ(cm)27.5規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
プロテクタ ヨツギプロテクタヨツギ
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
地上に付設したケーブルを車両等から防護する為に使用します。 縦割り構造になっているため、敷設が容易に出来ます。
高圧シート ヨツギ高圧シートヨツギ
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)800×1000質量(g)1020備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
22,980税込25,278
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
寸法(mm)800×1000質量(g)1030適正電圧(V)交流・直流7000以下
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
備考ハトメ付適正電圧(V)交流・直流7000以下
ハイプラステップ ヨツギハイプラステップヨツギ
2,998税込3,298
1組
当日出荷
山岳地域において、送電線鉄塔の巡視用階段として使用します。
ポールシート ヨツギポールシートヨツギ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
質量(g)3600種類ゲートル式サイズ(mm)410×450適正電圧(V)交流・直流7000以下
ジャバラポリ管 ヨツギジャバラポリ管ヨツギ
8,898税込9,788
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
架空ケーブル防護管 継手 ヨツギ架空ケーブル防護管 継手ヨツギ
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。 本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。 電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
PD線樹脂管 ヨツギPD線樹脂管ヨツギ
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
内径(Φmm)16適正電圧(V)交流・直流7000以下
引留カバー ヨツギ引留カバーヨツギ
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
質量(g)1140適正電圧(V)交流・直流7000以下
縁廻りシート ヨツギ縁廻りシートヨツギ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下