ヨツギのロゴ

ヨツギ

私たちはお客様の声を栄養素として「安心・安全」を育んできました。
高度な技術力と品質管理体制により「保護具(手袋)」「防具」の分野ではリーディング・カンパニーとして評価をいただいております。
お客様の業態を理解し、その業態・作業において「安心・安全」な環境を創造する事を理念として、今後とも高次元な安全性を製品と共に創造してまいります。

会社情報
会社名ヨツギ株式会社
所在地〒550-0012 大阪市西区立売堀4-5-21
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム板 ヨツギ天然ゴム板ヨツギ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から11日以内出荷
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
低圧ビニールシート ヨツギ低圧ビニールシートヨツギ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として材質ビニールレザークロス仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要厚さ(mm)0.55使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
絶縁ゴム長靴 ヨツギ絶縁ゴム長靴ヨツギ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から5日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
シートクリップ ヨツギシートクリップヨツギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。材質(本体)ポリプロピレン
高圧ゴム手袋 ヨツギ高圧ゴム手袋ヨツギ
28,980税込31,878
1双
当日出荷から4日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
高圧プラスチックシート ヨツギ高圧プラスチックシートヨツギ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
高圧シート ヨツギ高圧シートヨツギ
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0 ヨツギ絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0ヨツギ
25,980税込28,578
1足
当日出荷
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
低圧発泡手袋 ヨツギ低圧発泡手袋ヨツギ
6,998税込7,698
1双
当日出荷から3日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270入数(双)1
耐電用ヘルメット ヨツギ耐電用ヘルメットヨツギ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質PC種類MP型電圧(V)交流・直流7000以下使用区分電気用
高圧ポリ管 ヨツギ高圧ポリ管ヨツギ
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から11日以内出荷
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として材質合成ゴム幅(mm)1000長さ(m)1使用電圧(V)7000以下
低圧透明シート ヨツギ低圧透明シートヨツギ
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂幅(mm)850厚さ(mm)0.2使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧用腕カバー ヨツギ低圧用腕カバーヨツギ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
全長(mm)350質量(g)135電圧(V)対応:交流・直流300以下入数(双)1機能絶縁
低圧ゴム手袋 ヨツギ低圧ゴム手袋ヨツギ
3,998税込4,398
1双
当日出荷
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフック ヨツギグリーンフックヨツギ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
入数(個)100
絶縁上衣 一般型 ヨツギ絶縁上衣 一般型ヨツギ
37,980税込41,778
1着
当日出荷
材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.3黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐりヨツギ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から9日以内出荷
膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
シートクリップ ヨツギシートクリップヨツギ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鳥封じ ヨツギ鳥封じヨツギ
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。
グレー質量(g)220寸法(Φ×mm)55×500対象動物トリ
間接用シートクリップ ヨツギ間接用シートクリップヨツギ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
高圧ポリ管 ヨツギ高圧ポリ管ヨツギ
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
備考継手付名称高圧用
低圧用保護手袋 ヨツギ低圧用保護手袋ヨツギ
6,998税込7,698
1双
当日出荷から6日以内出荷
低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
低圧ポリ管 ヨツギ低圧ポリ管ヨツギ
699税込769
1本
3日以内出荷
質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
ケーブル防護カバー ヨツギケーブル防護カバーヨツギ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
手袋収納袋 ヨツギ手袋収納袋ヨツギ
6,998税込7,698
1双
当日出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)450×150×80
EV用絶縁手袋 ヨツギEV用絶縁手袋ヨツギ
4,498税込4,948
1双
3日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120
セフティライン ヨツギセフティラインヨツギ
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ長さ(m)50
圧縮銅管端子カバー ヨツギ圧縮銅管端子カバーヨツギ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
作業用工具袋 ヨツギ作業用工具袋ヨツギ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質帆布
高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ高圧ゴム手袋 455MMヨツギ
29,980税込32,978
1双
3日以内出荷
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事全長(cm)45.5仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
絶縁樹脂長靴 ヨツギ絶縁樹脂長靴ヨツギ
14,980税込16,478
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
適正電圧(V)交流・直流7000以下
絶縁ゴム長靴えぐり ヨツギ絶縁ゴム長靴えぐりヨツギ
19,980税込21,978
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(アッパー)天然ゴム機能絶縁材質(先芯)なし適正電圧(V)交流・直流7000以下
低圧シート ヨツギ低圧シートヨツギ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
電圧(V)交流600以下・直流750以下備考マジック・ハトメ付
建築支障用防護板 ヨツギ建築支障用防護板ヨツギ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から3日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
ジャバラポリ管 ヨツギジャバラポリ管ヨツギ
8,898税込9,788
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ耐摩耗性防護管 難燃管ヨツギ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
電圧(V)交流・直流7000以下
端末リード線キャップ ヨツギ端末リード線キャップヨツギ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。 電線をしっかりと把持します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
空調インナー フリーズテック 長袖 Vネック ヨツギ空調インナー フリーズテック 長袖 Vネックヨツギ(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷
氷撃 汗と風で驚異の冷感が持続 冷感持続テクノロジー 特殊プリントで処理した繊維が、人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり、優れた冷感効果を実感できます。
機能吸水速乾、抗菌防臭、紫外線カット、縦横伸縮
セフティライン(埋設標識シート) ヨツギセフティライン(埋設標識シート)ヨツギ
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から翌日出荷
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し