8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質合成ゴム 幅(mm)1000 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状B山 厚さ(mm)6 長さ(m)10 電圧(V)交流・直流7000以下 質量(g/m2)5850 幅(m)1
1枚
299,800 税込329,780
翌々日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 トラスコ品番466-6674 材質合成ゴム 形状B山 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)13.9 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m)1 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 トラスコ品番453-4859 材質合成ゴム 形状フラット 質量(kg)15.5 試験電圧(V/1分)20000
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山 長さ(m)1 電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m)1 長さ(m)1 厚さ(mm)6 形状B山 電圧(V)交流・直流7000以下 質量(g/m2)5850
1枚
31,980 税込35,178
8日以内出荷