9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.5 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質ビニールレザークロス 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm)0.55 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質合成ゴム 幅(mm)1000 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
電圧(V)交流600以下・直流750以下 備考マジック・ハトメ付
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 幅(mm)850 厚さ(mm)0.2 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m)1 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 トラスコ品番453-4859 材質合成ゴム 形状フラット 質量(kg)15.5 試験電圧(V/1分)20000
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山 長さ(m)1 電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 耐貫通性にすぐれています。 軟質素材を使用しておりますので、柔軟性に優れています。
備考マジック付 電圧(V)交流600以下・直流750以下
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
備考マジック付 電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)