18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など 全長(cm)27 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁 全長(cm)27 材質ケブラー、ゴム 厚さ(mm)1.5 サイズフリー 規格6.0~6.3N<JIS T 8052> 入数(双)1 使用電圧(V) 中指長(cm)- 手のひらまわり(cm)- 手の平幅(cm)- 試験電圧(V/1分)
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下 全長(mm)270 備考滑り止め無し 入数(双)1
1双
8,498 税込9,348
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨツギ低圧ゴム手袋
RoHS
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。 トラスコ品番466-6097 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 サイズ 全長(cm)28.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270 入数(双)1
1双
7,798 税込8,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製 入数(双)1 機能耐突刺
1双
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270 備考滑り止めAタイプ 電圧(V)交流300以下・直流300以下 入数(双)1
1双
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
1双
8,498 税込9,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁 サイズフリー 入数(双)1 全長(mm)280 適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下 質量(g)120
1双
4,498 税込4,948
8日以内出荷

合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:中●全長(cm):22.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6814 アズワン品番67-2332-94
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:大●全長(cm):23.0●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6807 アズワン品番67-2332-95
1双
3,998 税込4,398
5日以内出荷

合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:小●全長(cm):21.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6815 アズワン品番67-2332-93
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

ヨツギ汗取手袋
高・低圧用ゴム手袋を着用する際、汗取り用として使用できます。 生地は吸水性に優れ、作業性を考慮し薄手となっています。
入数(双)1 機能吸汗
1双
559 税込615
当日出荷