電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として
材質合成ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
使用電圧(V)7000以下
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。
長さ(m)1
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
トラスコ品番453-4859
材質合成ゴム
形状フラット
質量(kg)15.5
試験電圧(V/1分)20000
1枚
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下
幅(m)1
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。
トラスコ品番466-6674
材質合成ゴム
形状B山
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)13.9
色黒
長さ(m)1
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m)1
長さ(m)1
厚さ(mm)6
形状B山
色黒
電圧(V)交流・直流7000以下
質量(g/m2)5850
1枚
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山
長さ(m)1
電圧(V)交流・直流7000以下
幅(m)1
形状B山
厚さ(mm)6
色黒
長さ(m)10
電圧(V)交流・直流7000以下
質量(g/m2)5850
幅(m)1
1枚
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質ビニールレザークロス
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)0.55
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
関連キーワード