工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性。取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。
色黒色
質量(g)75
適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。
色グレー
質量(g)220
寸法(Φ×mm)55×500
対象動物トリ
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード