「ys-102 ヨツギ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
1双
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など 全長(cm)27 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270 入数(双)1
1双
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270 備考滑り止めAタイプ 電圧(V)交流300以下・直流300以下 入数(双)1
1双
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁 サイズフリー 入数(双)1 全長(mm)280 適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下 質量(g)120
1双
3,998 税込4,398
5日以内出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下 全長(mm)270 備考滑り止め無し 入数(双)1
1双
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨツギ低圧ゴム手袋
エコ商品
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。 トラスコ品番466-6097 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 サイズ 全長(cm)28.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,500 税込3,850
当日出荷

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下 入数(双)1 機能柔軟、電気絶縁
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 全長(cm)45.5 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1双
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)